3804 08 00 LF3800 T-Steckanschluss, 8mm (5/16)

Legris T-Stück, gleich 3601

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:3804 08 00
Rubix:95269
Hersteller:3804 08 00
EAN:0820099288840
3804 08 00 LF3800 T-Steckanschluss, 8mm (5/16)

Technische Zusammenfassung

Werkstoffedelstahl 316l
Typ3804
Gewindedurchmesser (Zoll)5/16 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3804 08 00 LF3800 T-Steckanschluss, 8mm (5/16)


Anschluss zur Verbindung von drei Rohren mit gleichem Durchmesser im 90°-Winkel. Edelstahlkonstruktion mit FKM „O“-Ringdichtungen für den Einsatz in aggressiven Umgebungen.
- Edelstahlkomponenten und FKM-Dichtungen zur Verwendung in aggressiven Umgebungen,
- robuste Konstruktion und kompakt,
- Hygieneausführung zur Reduzierung von Rückhaltezonen für eine sichere und einfache Reinigung (Ra < 0,8 Oberfläche)
- Materialien, die den FDA- und 1934/2004 CE-Normen entsprechen und den ständigen Kontakt mit Lebensmitteln ermöglichen.
- individuelle Qualitätskontrolle und Datierung der Einheit, um Qualität und Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten,
- ROHS, FDA, 1935/2004/CE
Anwendung: Medizinische Geräte, Chemietransfer, Pharmazie, Petrochemie, Papierindustrie, Lebensmittelverarbeitung
Gehäusematerial: Rostfreier Stahl AISI 316L
Marke: Legris
Konfiguration: Rohr zu Rohr
Anschluss 1 Größe: 8 mm Rohr-Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 8 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: 8 mm Schlauchaußen
Anschluss 2 Größe: 8 mm
Anschluss 2 Typ: Rohr (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Typ: Rohr
Anschlusstyp: Rohr zu Rohr
Division: Niederdruck-Verbindungen Europa Division
Für Fluidtyp: Andere Fluide: Bitte fragen Sie uns, Wasser, Luft
Hex-Größe: 10 bis 27
Industrie: Pharmazeutik, Medizin, chemische Verarbeitung, Lebensmittel und Getränke
Baumaterialien: Rostfreier Stahl AISI 316L (Mutter), Rostfreier Stahl AISI 316L (Spannzange)
Maximaler Betriebsdruck: 30, 435
Maximale Betriebstemperatur: 302, 150
Minimale Betriebstemperatur: -13, -25
Produktreihe: LF 3800
Produktart: Steckverschraubungen
Produkttyp: Steckverschraubungen
Menge pro Karton: 2
Dichtungsmaterial: FKM
Form: T-Stück
Spezifikationen Erfüllt: USDA NSF H1 (Fett), EC 1935/2004, FDA 21 CFR, UL 94 V-0 (Dichtung), REACH DI: 1907/2006, ATEX DI: 94/9/EC, RoHS DI: 2011/65/EC, RoHS DI: 2002/95/EC, PED DI: 97/23/EC, ISO 14743 (Pneumatische Übertragungen)
Technologie: Pneumatik, Fluid- und Gasförderung
Vakuumdruckstufen: 1, 14.5, 755
Gewicht: 0.041

Stärken

• Hohe Beständigkeit gegen aggressive Umgebungen
• LF 3800: hervorragend geeignet für die Förderung von aggressiven Mitteln
• LF 3900: maximale chemische Beständigkeit gegen Innen- und Außenkorrosion
• Hygienisches Außendesign zur Reduzierung von Rückhaltezonen
• Einfache Reinigung vor Ort
• Bewährte Greiftechnik • Breites Anwendungsspektrum
• Hervorragend geeignet für den ständigen Kontakt mit Lebensmitteln
• Kompatibel mit regelmäßiger Sterilisation
• Hervorragend geeignet für salzhaltige Umgebungen und Außenanwendungen
• Beständig gegen industrielle Wasch- und Reinigungsmittel
• Kompatibel mit Polymer- und Edelstahl-Nutenrohren
• Passend für viele Anwendungen: optimiertes Bestandsmanagemen • Zuverlässigkeit und Sicherheit
• Ganzmetall-Produkt zur Erkennung aller Komponenten
• Voller Durchgang, mit minimalem Druckverlust
• Widerstandsfähig gegen Schläge, mechanische Stöße und Impulse
• Manuelle Verbindung und Trennung, kein Werkzeug erforderlich
• 100 % leckgeprüft während der Produktion
• Datumscodierung zur Gewährleistung von Qualität und Rückverfolgbarkeit
• Trennwand der Schutzart IP 51: vollständiger Schutz gegen Eindringen in Lebensmittel- und Nicht-Lebensmittelzonen.

Anwendungen


• Lebensmittelverarbeitung
• Papierindustrie
• Petrochemie
• Pharmaherstellung
• Chemisch
• Medizinisch

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht40 g
Gewicht der Verpackung88 g
Werkstoffedelstahl 316l
Typ3804
Gewindedurchmesser (Zoll)5/16 ''
Druck30 bar
Anschluss 1rohr (außendurchmesser) 8 mm
Min. Temperatur-25 °C
Max. Temperatur150 °C
Anschluss 2rohr (außendurchmesser) 8 mm
30 mm
60 mm
Zolltarifcode73079980
90,64 exkl. MwSt.
/ 2 Stück
108,77 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen