0118 06 10 39 Winkel-Schwenkverschraubung, Verbunddichtring, 6mm - G1/8
Legris Banjo Single, BSP-Parallelgewinde 011A
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0118 06 10 39
Rubix:122116
Hersteller:0118 06 10 39
EAN:0820099106168


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing |
|---|---|
| Typ | 118 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 0,125 '' |
Produktdetails : 0118 06 10 39 Winkel-Schwenkverschraubung, Verbunddichtring, 6mm - G1/8
Einzelne Banjo-Ellenbogenverbindung zwischen Rohr und Außengewinde mit Bi-Materialdichtung. Zur Sicherstellung von perfekter Isolierung und einer hervorragenden Kompressionsbeständigkeit. Erhältlich in 4 bis 22 mm AD, BSPT- oder NPT-Gewinde.
Anwendung: Kühlung, Automobilprozess, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen, Pneumatik
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/8
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 6
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: BRASS
Produkttyp: Messing-Klemmringverschraubungen
Menge pro Box: 10
Form: Einfaches Banjo-Außengewinde mit Bi-Material-Dichtung
Hülsenmaterial: BRASS
Spezifikationen Erfüllt: CNOMO: E07.21.115N (für Roboteranlagen in der Automobilindustrie), DI: 97/23/EC (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EC (RoHS), DI: 94/9/EC (ATEX)
Gewicht: 0.042
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/8
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 6
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: BRASS
Produkttyp: Messing-Klemmringverschraubungen
Menge pro Box: 10
Form: Einfaches Banjo-Außengewinde mit Bi-Material-Dichtung
Hülsenmaterial: BRASS
Spezifikationen Erfüllt: CNOMO: E07.21.115N (für Roboteranlagen in der Automobilindustrie), DI: 97/23/EC (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EC (RoHS), DI: 94/9/EC (ATEX)
Gewicht: 0.042
Stärken
• Einfache Installation und Verwendung
• geeignet für pneumatische und mittlere Druckhydraulik-Anwendungen
• kompatibel mit vielen Industrieflüssigkeiten
• Große Produktpalette: 22 Konfigurationen
• Hervorragende Isolierung durch Anziehen der Schneidringe auf das Rohr
• Metallisolierung garantiert maximale Lebensdauer
• Hochfester Messing für erhöhte mechanische Zuverlässigkeit • Breite Vielfalt von Rohren
• Anschluss von verschiedenen Rohr- und Schlauchtypen: Metall, Polymer, Stahl, Gummi, etc.
• Mehrere Rohrdurchmesser können mit dem Parker Legris Reduziermontagesystem angeschlossen werden
• Es ist kein Einsatz erforderlich für starre und halbstarre Polyamidröhren unter 14 mm
• geeignet für pneumatische und mittlere Druckhydraulik-Anwendungen
• kompatibel mit vielen Industrieflüssigkeiten
• Große Produktpalette: 22 Konfigurationen
• Hervorragende Isolierung durch Anziehen der Schneidringe auf das Rohr
• Metallisolierung garantiert maximale Lebensdauer
• Hochfester Messing für erhöhte mechanische Zuverlässigkeit • Breite Vielfalt von Rohren
• Anschluss von verschiedenen Rohr- und Schlauchtypen: Metall, Polymer, Stahl, Gummi, etc.
• Mehrere Rohrdurchmesser können mit dem Parker Legris Reduziermontagesystem angeschlossen werden
• Es ist kein Einsatz erforderlich für starre und halbstarre Polyamidröhren unter 14 mm
Anwendungen
• Verpackung
• Sonstige Erzeugnisse
• Fahrzeugmontagewerke
• Werkzeugmaschinen
• Pneumatische Maschinenausrüstung auf Mittel-und Hochdruck
• Schmiersysteme
• Kühlsysteme
• Schweißroboter
• Für Vakuumanwendungen geeignet
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 43 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 456 g |
| Werkstoff | messing |
| Typ | 118 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 0,125 '' |
| Druck | 550 bar |
| Anschluss 1 | g1/8 bspp (bsp-parallelgewinde) |
| Anschluss 2 | 6 |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,56 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std