Referenzen
Parker:0104 14 00
Rubix:137289
Hersteller:0104 14 00
EAN:0820099093055

Produktdetails : 0104 14 00 T-Verschraubung, 14mm
Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Flüssigkeitsübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 14
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: BRASS
Produkttyp: Messing-Klemmringverschraubungen
Menge pro Box: 10
Form: T-Stück / Rohr
Hülse Material: BRASS
Spezifikationen Erfüllt: CNOMO: E07.21.115N (für Roboteranlagen in der Automobilindustrie), DI: 97/23/EC (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EC (RoHS), DI: 94/9/EC (ATEX)
Gewicht: 0.186
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 14
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: BRASS
Produkttyp: Messing-Klemmringverschraubungen
Menge pro Box: 10
Form: T-Stück / Rohr
Hülse Material: BRASS
Spezifikationen Erfüllt: CNOMO: E07.21.115N (für Roboteranlagen in der Automobilindustrie), DI: 97/23/EC (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EC (RoHS), DI: 94/9/EC (ATEX)
Gewicht: 0.186
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 189 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 1939 g |
| Werkstoff | messing |
| Typ | 104 |
| Druck | 550 bar |
| Anschluss 1 | buis/buis buitendiameter (mm): 14 |
| Max. Temperatur | 250 °C |
| Anschluss 2 | buis/buis buitendiameter (mm): 14 |
| 120 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
203,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
243,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen
