7899 00 21 Schnellentlüftungsventil, G1/2, VA
Legris Schnellentlüftungsventil, G1/2, VA
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:7899 00 21
Rubix:475544
EAN:0820099656038

Produktdetails : 7899 00 21 Schnellentlüftungsventil, G1/2, VA
Anwendung: Robotik, Förderanlagen, Textil, Kunststofftechnik, Druck, Pneumatik, Verpackung
Gehäusematerial: EDELSTAHL 316L
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/2
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Nenndurchmesser (dn): 12
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 80
Medien: Druckluft
Minimale Betriebstemperatur: -10
Stückzahl pro Karton: 1
Form: Gerades Edelstahl-Schnellentlüftungsventil mit Innengewinde
Spezifikationen Met: DI: 2002/95/EC (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 97/23/EC (PED)
Gewicht: 0.236
Gehäusematerial: EDELSTAHL 316L
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/2
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Nenndurchmesser (dn): 12
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 80
Medien: Druckluft
Minimale Betriebstemperatur: -10
Stückzahl pro Karton: 1
Form: Gerades Edelstahl-Schnellentlüftungsventil mit Innengewinde
Spezifikationen Met: DI: 2002/95/EC (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 97/23/EC (PED)
Gewicht: 0.236
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 235 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 248 g |
| Typ | 7899 |
| Anschlusstyp | g1/2 |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
124,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
149,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen
