7660 08 17 Miniatur-DRV, Abluftdrosselung, LF3000 8mm - G3/8

Legris Miniatur-DRV, Abluftdrosselung, LF3000 8mm - G3/8

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:7660 08 17
Rubix:475471
Hersteller:7660 08 17
EAN:0820099328454
7660 08 17 Miniatur-DRV, Abluftdrosselung, LF3000 8mm - G3/8

Technische Zusammenfassung

Typdurchflussregler
Anschlusstypg
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7660 08 17 Miniatur-DRV, Abluftdrosselung, LF3000 8mm - G3/8


Anwendung: Robotik, Textilindustrie, Automobilindustrie, Verpackung
Körperwerkstoff: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Anschluss an Rohr
Anschluss 1 Größe: G 3/8
Anschluss 1 Typ: BSPP-Außengewinde
Anschluss 2 Größe: 8 mm (O.D.)
Anschluss 2 Größe: 8 mm
Anschluss 2 Typ: Rohr
Division: Niederdruck-Verbindungen Division Europa
Durchflussrichtung: Entlüftung
Für Fluidtyp: Druckluft, andere Flüssigkeiten: kontaktieren Sie uns
Höhe: 42
Hex Größe: 20
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung
Maximaler Betriebsdruck: 10, 145
Maximale Betriebstemperatur: 70, 158
Minimaler Betriebsdruck: 1, 14.5
Minimale Betriebstemperatur: 0, 32
Material der Mutter: Vernickeltes Messing
Produktart: Miniatur-Regler mit externer Einstellung
Produkttyp: Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Winkel 90°
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0,061

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht61 g
Gewicht der Verpackung643 g
Typdurchflussregler
Anschlusstypg
60 mm
90 mm
Zolltarifcode84813099
175,00 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
210,00 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen