7911 06 10 2/2-Wege-Mini-Kugelhahn mit Blitzanschluss, 6mm, G1/8AG
Legris 2/2-Wege-Mini-Kugelhahn mit Blitzanschluss, 6mm, G1/8AG
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:7911 06 10
Rubix:475548
Hersteller:7911 06 10
EAN:0820099337524

Produktdetails : 7911 06 10 2/2-Wege-Mini-Kugelhahn mit Blitzanschluss, 6mm, G1/8AG
Betätigungsart: Manuell
Anwendung: Pneumatik, Vakuum, Halbleiter, Verpackung, Textil
Kugelmaterial: Vernickeltes Messing
Material der Kugeldichtung: NBR
Körperwerkstoff: Polymer
Marke: Legris
Konfiguration: 2/2
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1/8
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/8
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschluss 1 Typ: BSPP
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 6
Anschlussgröße: n/a
Anschlusstyp: Gewinde, Push-in
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussmenge: n/a
Für Fluidtyp: Druckluft
Funktion: 2-Wege
Material des Klemmrings: Rostfreier Stahl
Griffart: Blauer kurzer Hebel (Polymer)
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Baumaterialien: Polymer
Maximale Durchflussmenge: n/a
Maximaler Betriebsdruck: 10, 1, 145.03
Maximale Betriebstemperatur: 80, 176
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Montageart: Inline
O-Ring-Material: NBR
Betriebsdruck: Vakuum bis 10
Bedienungsart: Hebelbetätigt
Produktreihe: Mini-Serie
Produktart: Kugelhähne mit Push-in und Außengewinde
Produkttyp: Kugelhähne
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Sitzwerkstoff: Graphit-imprägniertes Polyamid
Form: Inline
Form: 2/2 in line mini ball valve male
Specifications Met: ROHS, REACH
Schaftmaterial: Messing
Schaftdichtung Material: NBR
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung, Prozesssteuerung, Pneumatik
Rohr-Außendurchmesser: 6
Gewicht: 0,045, 0,099
Anwendung: Pneumatik, Vakuum, Halbleiter, Verpackung, Textil
Kugelmaterial: Vernickeltes Messing
Material der Kugeldichtung: NBR
Körperwerkstoff: Polymer
Marke: Legris
Konfiguration: 2/2
Anschluss 1 Gewindegröße: G 1/8
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/8
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschluss 1 Typ: BSPP
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 6
Anschlussgröße: n/a
Anschlusstyp: Gewinde, Push-in
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussmenge: n/a
Für Fluidtyp: Druckluft
Funktion: 2-Wege
Material des Klemmrings: Rostfreier Stahl
Griffart: Blauer kurzer Hebel (Polymer)
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Baumaterialien: Polymer
Maximale Durchflussmenge: n/a
Maximaler Betriebsdruck: 10, 1, 145.03
Maximale Betriebstemperatur: 80, 176
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Montageart: Inline
O-Ring-Material: NBR
Betriebsdruck: Vakuum bis 10
Bedienungsart: Hebelbetätigt
Produktreihe: Mini-Serie
Produktart: Kugelhähne mit Push-in und Außengewinde
Produkttyp: Kugelhähne
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Sitzwerkstoff: Graphit-imprägniertes Polyamid
Form: Inline
Form: 2/2 in line mini ball valve male
Specifications Met: ROHS, REACH
Schaftmaterial: Messing
Schaftdichtung Material: NBR
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung, Prozesssteuerung, Pneumatik
Rohr-Außendurchmesser: 6
Gewicht: 0,045, 0,099
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 45 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 467 g |
| Typ | 7911 |
| Anschlusstyp | g1/8 |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 84818081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
188,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
226,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen
