0110 10 00 Standard-Überwurfmutter für Rohr 10mm

Legris Mutter Metrisches Messing 110

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0110 10 00
Rubix:69031
Hersteller:0110 10 00
EAN:0820099101507
0110 10 00 Standard-Überwurfmutter für Rohr 10mm

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing
Typ110
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0110 10 00 Standard-Überwurfmutter für Rohr 10mm


Wird zusammen mit einem Gehäuse und einer Hülse verwendet, um eine komplette Legris-Klemmverschraubung zu bilden.
Sorgt für eine optimale Abdichtung der Installation.
Anwendung: Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen, Pneumatik
Gehäusematerial: BRASS
Anschluss 1 Gewindegröße: M16x1,5
Anschluss 1 Typ: Metrisch
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser: 10 mm
Division: Niederdruck Steckverbinder Europa Division
Industrie Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Produkttyp: Komplementäre Messing-Kompressionsverschraubungen
Menge pro Box: 50
Form: Messingmutter
Spezifikationen: PED, REACH, RoHS/WEEE, ATEX
Gewicht: 0,018

Stärken

• Effiziente Lösung
• Reduziert die Umschlagmaße
• Schnell und einfach zu montieren, unabhängig von Durchmesser und Rohrmaterial
• Verbessertes Bestandsmanagement
• Silikonfrei • Mehrfachkombinationen
• Ein Einzelverbinder für bis zu 4 verschiedene Rohrmaterialien und Größen; Beispiel: Polymerrohr 4 mm AD, Kupferrohr 8 mm AD, Messingrohr 12 mm AD, geflochtener PVC-Schlauch 12 mm ID.
• Umfassende Auswahl an Schneidringen und Muttern zur Optimierung des gesamten Montagevorgangs

Anwendungen


• Verpackung
• Sonstige Erzeugnisse
• Fahrzeugmontagewerke
• Werkzeugmaschinen
• Pneumatische Maschinenausrüstung auf Mittel-und Hochdruck
• Schmiersysteme
• Kühlsysteme
• Schweißroboter
• Für Vakuumanwendungen geeignet

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht19 g
Gewicht der Verpackung955 g
Werkstoffmessing
Typ110
Rohraußendurchmesser19 mm
60 mm
90 mm
Zolltarifcode73079980
118,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
142,20 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen