0110 08 00 60 Verlängerte Überwurfmutter für Rohr 8mm
Legris Verlängerte überwurfmutter für Rohr 8mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0110 08 00 60
Rubix:473686
Hersteller:0110 08 00 60
EAN:0820099101422

Produktdetails : 0110 08 00 60 Verlängerte Überwurfmutter für Rohr 8mm
Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Körpermaterial: BRASS
Anschluss 1 Gewindegröße: M12x1
Anschluss 1 Typ: Metrisch
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser: 8 mm
Division: Niederdruck Steckverbinder Europa Division
Industrie Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Produkttyp: Komplementäre Messing-Kompressionsverschraubungen
Menge pro Box: 10
Form: Messing lange Mutter
Spezifikationen Erfüllt: PED, REACH, RoHS/WEEE, ATEX
Gewicht: 0.019
Körpermaterial: BRASS
Anschluss 1 Gewindegröße: M12x1
Anschluss 1 Typ: Metrisch
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser: 8 mm
Division: Niederdruck Steckverbinder Europa Division
Industrie Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Produkttyp: Komplementäre Messing-Kompressionsverschraubungen
Menge pro Box: 10
Form: Messing lange Mutter
Spezifikationen Erfüllt: PED, REACH, RoHS/WEEE, ATEX
Gewicht: 0.019
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 18 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 192 g |
| Werkstoff | verzinktes stahl |
| Typ | 0110..60 |
| Rohraußendurchmesser | 16 mm |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
53,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen
