FM18LSSA (EO) Funktionsmutter EO2

Parker Hannifin Funktionsmutter EO2

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:FM18LSSA
Rubix:879522
Hersteller:FM18LSSA
FM18LSSA (EO) Funktionsmutter EO2

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl;edelstahl;nbr (dichtung)
Typfunktionsmutter
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FM18LSSA (EO) Funktionsmutter EO2


Dry Techno Stahl/NBR Edelstahl Haltering
Anwendung: Industrie, Hydraulik
Gehäusewerkstoff: Stahl/Edelstahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 18 mm Rohraußendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 18 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: M26x1,5 mm Gewinde
Anschluss 2 Größe: M26x1,5
Anschluss 2 Typ: Metrisch
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transportwesen
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 150, 320
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 120, 248
Maximaler Betriebsdruck: 315
Minimale Umgebungstemperatur: -50, -58
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -50, -58
Produktreihe: EO Light
Produktart: Komponenten, EO2-Funktionsmutter
Produkttyp: EO2-Funktionsmutter
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungsart: Dichtkante
Form: k.A.
Spezifikationen nach: ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl;edelstahl;nbr (dichtung)
Typfunktionsmutter
Gewindedurchmesser26 mm
Rohraußendurchmesser18 mm
Zolltarifcode73181639
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,00 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std