3527 00 17 LF3000 Einfach-Hohlschraube für Ringanschlüsse, G3/8

Legris LF3000 Einfach-Hohlschraube für Ringanschlüsse, G3/8

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:3527 00 17
Rubix:69521
Hersteller:3527 00 17
EAN:0820099269948
3527 00 17 LF3000 Einfach-Hohlschraube für Ringanschlüsse, G3/8

Technische Zusammenfassung

Typ3527
Anschluss 13/8 ''
Werkstoffvernickeltes messing
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3527 00 17 LF3000 Einfach-Hohlschraube für Ringanschlüsse, G3/8


Anwendung: Robotik, Automobilindustrie, Pneumatik, Textilindustrie, Verpackung, Vakuum
Gehäusematerial: Messing, vernickelt
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: n/a
Anschluss 1 Größe: n/a
Anschluss 1 Typ: n/a
Anschluss 2 Größe: G 3/8 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Größe: G 3/8
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, BSPP
Anschluss 2 Typ: Außengewinde BSPP
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft), andere Fluide: Bitte fragen Sie uns
Material des Klemmrings: n/a
Hex Größe: 20
Hex Typ: Sechskant metrisch
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Elektronik, Halbleiter, Stromerzeugung, Erneuerbare Energien, Transport, Geländemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produktreihe: LF 3000®
Produktstil: Banjo
Produkttyp: Pneumatische Steckverschraubungen - LF 3000®
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: k.A.
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuum-Druckstufe: k. A.
Gewicht: 0,033

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht33 g
Gewicht der Verpackung359 g
Typ3527
Anschluss 13/8 ''
Werkstoffvernickeltes messing
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur80 °C
Rohraußendurchmesser20 mm
60 mm
90 mm
Zolltarifcode73079980
45,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
54,12 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen