Referenzen
Gates:12GS12FJX90S
Rubix:349230
Hersteller:7347-02744-5
EAN:5412571551037


Technische Zusammenfassung
| Typ | globalspiral |
|---|---|
| Anschluss 1 | female jic 37° flare swivel (1 1/16-12) '' |
| Werkstoff | bleifreier stahl (bearbeitet aus stabstahl) |
Produktdetails : 12GS12FJX90S GS Armatur GATES, B-Maß 68,0 mm
Gates® GlobalSpiral™ mit nicht schälender Kupplung bietet überragende Leistung bei Hydraulikanwendungen mit Stahldrahtspirale bei extrem hohem Druck und hohen Impulszyklen. Die innovative, zweiteilige, Nicht-Schäl-Ausführung ermöglicht schnelle maßgeschneiderte Verbindungen. Die Eliminierung des Schälprozesses reduziert drastisch Montagezeit, Arbeitsaufwand, Gerüche, Fabrikationsfehler sowie Verunreinigungen im Fluidtechniksystem. Maximaler Abdeckungsbereich. GlobalSpiral Kupplungen sind in über 80 Gewindekonfigurationen erhältlich. Die richtige Passform für Ihren Aufbau zu finden ist so leicht wie nie zuvor. GlobalSpiral Gewindeanschlüsse sind für einen Betriebsdruck bis zu 6.000 psi geeignet. Beschichtet mit TuffCoat, mehr als fünfmal bessere Korrosionsbeständigkeit als die SAE ASTMB117 Spezifikation.
JIC Dichtkopf 90 Grad Bogen. Kurze Schenkellänge (Abmessungen für Size -4 bis -16 entsprechen ISO 12151-5)
Stärken
Dichtkopf mit JIC-Innengewinde. 37° Innenkonus. 90° Bogen.
Anwendungen
Armatur für Hydraulikschläuche mit Spiraldrahteinlage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 305 g |
|---|---|
| Typ | globalspiral |
| Anschluss 1 | female jic 37° flare swivel (1 1/16-12) '' |
| Werkstoff | bleifreier stahl (bearbeitet aus stabstahl) |
| Max. Temperatur | 121 °C |
| Ausführung | fjx90s |
| Rohraußendurchmesser | 20 mm |
| Gewindedurchmesser | 26,99 mm |
| Druck | 413,69 bar |
| Herkunftsland | CZ |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
100,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen