3527 00 10 LF3000 Einfach-Hohlschraube für Ringanschlüsse, G1/8

Legris LF3000 Einfach-Hohlschraube für Ringanschlüsse, G1/8

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:3527 00 10
Rubix:168289
Hersteller:3527 00 10
EAN:0820099977607
3527 00 10 LF3000 Einfach-Hohlschraube für Ringanschlüsse, G1/8

Technische Zusammenfassung

Typ3527
Anschluss 11/8 ''
Werkstoffvernickeltes messing
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3527 00 10 LF3000 Einfach-Hohlschraube für Ringanschlüsse, G1/8


Anwendung: Robotik, Automotive, Pneumatik, Textil, Verpackung, Vakuum
Körpermaterial: Messing, vernickelt
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: n/a
Anschluss 1 Größe: n/a
Anschluss 1 Typ: n/a
Anschluss 2 Größe: G 1/8 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Größe: G 1/8
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, BSPP
Anschluss 2 Typ: Außengewinde BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft), andere Fluide: Bitte fragen Sie uns
Material des Klemmrings: n/a
Hex Größe: 13
Hex Typ: Sechskant metrisch
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Elektronik, Halbleiter, Stromerzeugung, Erneuerbare Energien, Transport, Geländemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produktreihe: LF 3000®
Produktstil: Banjo
Produkttyp: Pneumatische Steckverschraubungen - LF 3000®
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: k.A.
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuum-Druckstufe: k.A.
Gewicht: 0,011

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht11 g
Gewicht der Verpackung115 g
Typ3527
Anschluss 11/8 ''
Werkstoffvernickeltes messing
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur80 °C
Rohraußendurchmesser13 mm
30 mm
60 mm
Zolltarifcode73079980
24,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
29,52 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen