16G20MJ G Armatur GATES, B-Maß 52,2 mm

MegaCrimp-Kupplungen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:16G20MJ
Rubix:349415
Hersteller:7103-3639-5
EAN:5414465000768
16G20MJ G Armatur GATES, B-Maß 52,2 mm

Technische Zusammenfassung

Typmegacrimp®
Anschluss 11 ''
Werkstoffrostfreier stahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 16G20MJ G Armatur GATES, B-Maß 52,2 mm


MegaCrimp™ Armaturen bieten Ihnen eine leckfreie Dichtung, die so innovativ ist, dass wir sie patentiert haben. Was in den MegaCrimp™ Armaturen steckt, macht sie so leistungsfähig, der "C"-Einsatz. Dieser "C"-Einsatz ermöglicht die Verwendung mit unterschiedlichen Konstruktionen und Wandstärken. Darüber hinaus stellt der "C"-Einsatz eine gleichmäßige Verteilung der Pressungskräfte sicher, sodass eine konzentrische Dichtung entsteht. Dies vereinfacht Ihre Lageranforderungen, weil eine Größe viele unterschiedliche Schlauchaußendurchmesser aufnehmen kann, sowohl Ein- als auch Zwei-Draht-Schläuche. Ein zusätzlicher Vorteil: MegaCrimp™-Armaturen erfüllen alle EN-Leistungsvorgaben.
JIC 37 Grad Aussengewindeanschluss.

Stärken

JIC-Außengewinde, zylindrisch. 37° Außenkonus.

Anwendungen

Armatur für Draht- und Textilgeflechtschläuche.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht689 g
Typmegacrimp®
Anschluss 11 ''
Werkstoffrostfreier stahl
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur149 °C
Ausführungmj
Rohraußendurchmesser25 mm
Gewindedurchmesser41,3 mm
HerkunftslandUS
Zolltarifcode73079980
88,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
106,79 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen