Referenzen
Gates:6G6FSX45
Rubix:82370
Hersteller:7100-01199-5
EAN:5412571528466

Produktdetails : 6G6FSX45 G Armatur GATES, B-Maß 41,6 mm
MegaCrimp™ Armaturen bieten Ihnen eine leckfreie Dichtung, die so innovativ ist, dass wir sie patentiert haben. Was in den MegaCrimp™ Armaturen steckt, macht sie so leistungsfähig, der "C"-Einsatz. Dieser "C"-Einsatz ermöglicht die Verwendung mit unterschiedlichen Konstruktionen und Wandstärken. Darüber hinaus stellt der "C"-Einsatz eine gleichmäßige Verteilung der Pressungskräfte sicher, sodass eine konzentrische Dichtung entsteht. Dies vereinfacht Ihre Lageranforderungen, weil eine Größe viele unterschiedliche Schlauchaußendurchmesser aufnehmen kann, sowohl Ein- als auch Zwei-Draht-Schläuche. Ein zusätzlicher Vorteil: MegaCrimp™-Armaturen erfüllen alle EN-Leistungsvorgaben.
SAE 45 Grad Dichtkopf. 45 Grad Bogen
Stärken
Dichtkopf mit SAE-Innengewinde. 45° Innenkonus. 45° Bogen
Anwendungen
Armatur für Draht- und Textilgeflechtschläuche.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 95 g |
|---|---|
| Typ | megacrimp® |
| Anschluss 1 | 3/8 '' |
| Ausführung | fsx45 |
| Rohraußendurchmesser | 10 mm |
| Gewindedurchmesser | 15,875 mm |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 126 ) Arbeitstagen
