7800 04 19 Kipphebelventil in Schwenkverschraubung LF3000, 4mm-M5
Legris Kipphebelventil in Schwenkverschraubung LF3000, 4mm-M5
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:7800 04 19
Rubix:421357
EAN:0820099332512

Produktdetails : 7800 04 19 Kipphebelventil in Schwenkverschraubung LF3000, 4mm-M5
Anwendung: Robotik, Förderanlagen, Textil, Kunststofftechnik, Druck, Pneumatik, Verpackung
Gehäusematerial: TECHNISCHES POLYMER
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): M5x0,8
Anschluss 1 Gewindeart: Metrisch
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 4
Division: Niederdruckverschraubungen Division Europa
Greifring: EDELSTAHL
Griff: NICKELBESCHICHTETES MESSING
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 80
Medien: Druckluft
Minimale Betriebstemperatur: -10
O-Ring-Material: NBR
Menge pro Karton: 2
Form: 3/2 manuell schaltbare Ventilversorgung
Spezifikationen Erfüllt: DI: 2002/95/EC (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 97/23/EC (PED)
Vakuumdruckstufe: 755
Gewicht: 0,032
Gehäusematerial: TECHNISCHES POLYMER
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): M5x0,8
Anschluss 1 Gewindeart: Metrisch
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser (mm): 4
Division: Niederdruckverschraubungen Division Europa
Greifring: EDELSTAHL
Griff: NICKELBESCHICHTETES MESSING
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 80
Medien: Druckluft
Minimale Betriebstemperatur: -10
O-Ring-Material: NBR
Menge pro Karton: 2
Form: 3/2 manuell schaltbare Ventilversorgung
Spezifikationen Erfüllt: DI: 2002/95/EC (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 97/23/EC (PED)
Vakuumdruckstufe: 755
Gewicht: 0,032
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 32 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 72 g |
| Typ | 7800 |
| Anschlusstyp | m5x0,8 |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
101,00 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
121,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen
