7160 06 13 Messing DRV Kompakt Abluftdrossel Klemmring 6mm-G1/4
Legris Messing DRV Kompakt Abluftdrossel Klemmring 6mm-G1/4
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:7160 06 13
Rubix:105067
EAN:0820099324685

Produktdetails : 7160 06 13 Messing DRV Kompakt Abluftdrossel Klemmring 6mm-G1/4
Anwendung: Robotik, Textilindustrie, Automobilindustrie, Verpackung
Körperwerkstoff: Vernickeltes Messing
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Anschluss an Rohr
Anschluss 1 Größe: G 1/4
Anschluss 1 Typ: BSPP-Außengewinde
Anschluss 2 Größe: 6 mm (O.D.)
Anschluss 2 Größe: 6 mm
Anschluss 2 Typ: Rohr
Division: Niederdruck-Verbindungen Division Europa
Durchflussrichtung: Abluft
Für Fluidtyp: Druckluft, andere Flüssigkeiten: kontaktieren Sie uns
Höhe: 31,5
Hex Größe: 17
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung
Maximaler Betriebsdruck: 10, 145
Maximale Betriebstemperatur: 70, 158
Minimaler Betriebsdruck: 1, 14.5
Minimale Betriebstemperatur: -25, -13
Muttermaterial: Vernickeltes Messing
Produktstil: Metall-Regler mit versenkter Einstellung
Produkttyp: Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 5
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Winkel 90°
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0.101
Körperwerkstoff: Vernickeltes Messing
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Anschluss an Rohr
Anschluss 1 Größe: G 1/4
Anschluss 1 Typ: BSPP-Außengewinde
Anschluss 2 Größe: 6 mm (O.D.)
Anschluss 2 Größe: 6 mm
Anschluss 2 Typ: Rohr
Division: Niederdruck-Verbindungen Division Europa
Durchflussrichtung: Abluft
Für Fluidtyp: Druckluft, andere Flüssigkeiten: kontaktieren Sie uns
Höhe: 31,5
Hex Größe: 17
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung
Maximaler Betriebsdruck: 10, 145
Maximale Betriebstemperatur: 70, 158
Minimaler Betriebsdruck: 1, 14.5
Minimale Betriebstemperatur: -25, -13
Muttermaterial: Vernickeltes Messing
Produktstil: Metall-Regler mit versenkter Einstellung
Produkttyp: Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 5
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Winkel 90°
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0.101
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 101 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 539 g |
| Typ | 7160 |
| Anschlusstyp | g1/8 |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 84813099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9.604,00 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
11.524,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen
