7160 08 10 Messing DRV Kompakt Abluftdrossel Klemmring 8mm-G1/8
Legris Messing DRV Kompakt Abluftdrossel Klemmring 8mm-G1/8
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:7160 08 10
Rubix:475434
Hersteller:7160 08 10
EAN:0820099324715

Produktdetails : 7160 08 10 Messing DRV Kompakt Abluftdrossel Klemmring 8mm-G1/8
Anwendung: Robotik, Textilindustrie, Automobilindustrie, Verpackungsindustrie
Körperwerkstoff: Vernickeltes Messing
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Anschluss an Rohr
Anschluss 1 Größe: G 1/8
Anschluss 1 Typ: BSPP-Außengewinde
Anschluss 2 Größe: 8 mm (O.D.)
Anschluss 2 Größe: 8 mm
Anschluss 2 Typ: Rohr
Division: Niederdruck-Verbindungen Division Europa
Durchflussrichtung: Abluft
Für Fluidtyp: Druckluft, andere Flüssigkeiten: kontaktieren Sie uns
Höhe: 26
Hex Größe: 13
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung
Maximaler Betriebsdruck: 10, 145
Maximale Betriebstemperatur: 70, 158
Minimaler Betriebsdruck: 1, 14.5
Minimale Betriebstemperatur: -25, -13
Muttermaterial: Vernickeltes Messing
Produktstil: Metall-Regler mit versenkter Einstellung
Produkttyp: Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 5
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Winkel 90°
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0,054
Körperwerkstoff: Vernickeltes Messing
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Anschluss an Rohr
Anschluss 1 Größe: G 1/8
Anschluss 1 Typ: BSPP-Außengewinde
Anschluss 2 Größe: 8 mm (O.D.)
Anschluss 2 Größe: 8 mm
Anschluss 2 Typ: Rohr
Division: Niederdruck-Verbindungen Division Europa
Durchflussrichtung: Abluft
Für Fluidtyp: Druckluft, andere Flüssigkeiten: kontaktieren Sie uns
Höhe: 26
Hex Größe: 13
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung
Maximaler Betriebsdruck: 10, 145
Maximale Betriebstemperatur: 70, 158
Minimaler Betriebsdruck: 1, 14.5
Minimale Betriebstemperatur: -25, -13
Muttermaterial: Vernickeltes Messing
Produktstil: Metall-Regler mit versenkter Einstellung
Produkttyp: Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 5
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Winkel 90°
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0,054
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 55 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 287 g |
| Typ | 7160 |
| Anschlusstyp | g1/8 |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 84813099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
263,10 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
315,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen
