7680 08 10 Drosselrückschlagventil, Kompaktausf.,G1/8, LF3000, 8mm
Legris Drosselrückschlagventil, Kompaktausf.,G1/8, LF3000, 8mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:7680 08 10
Rubix:171584
EAN:0820099636795

Produktdetails : 7680 08 10 Drosselrückschlagventil, Kompaktausf.,G1/8, LF3000, 8mm
Anwendung: Robotik, Textilindustrie, Automobilindustrie, Verpackung
Körperwerkstoff: Vernickeltes Messing
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Anschluss an Rohr
Anschluss 1 Größe: G 1/8
Anschluss 1 Typ: BSPP-Außengewinde
Anschluss 2 Größe: 8 mm (O.D.)
Anschluss 2 Größe: 8 mm
Anschluss 2 Typ: Rohr
Division: Niederdruck-Verbindungen Division Europa
Durchflussrichtung: Abluft
Für Fluidtyp: Druckluft, andere Flüssigkeiten: kontaktieren Sie uns
Höhe: 44
Hex Größe: 13
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung
Maximaler Betriebsdruck: 10, 145
Maximale Betriebstemperatur: 70, 158
Minimaler Betriebsdruck: 1, 14.5
Minimale Betriebstemperatur: -25, -13
Muttermaterial: Vernickeltes Messing
Produktstil: Metall-Regler mit externer Einstellung
Produkttyp: Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Winkel 90°
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0,047
Körperwerkstoff: Vernickeltes Messing
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Anschluss an Rohr
Anschluss 1 Größe: G 1/8
Anschluss 1 Typ: BSPP-Außengewinde
Anschluss 2 Größe: 8 mm (O.D.)
Anschluss 2 Größe: 8 mm
Anschluss 2 Typ: Rohr
Division: Niederdruck-Verbindungen Division Europa
Durchflussrichtung: Abluft
Für Fluidtyp: Druckluft, andere Flüssigkeiten: kontaktieren Sie uns
Höhe: 44
Hex Größe: 13
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung
Maximaler Betriebsdruck: 10, 145
Maximale Betriebstemperatur: 70, 158
Minimaler Betriebsdruck: 1, 14.5
Minimale Betriebstemperatur: -25, -13
Muttermaterial: Vernickeltes Messing
Produktstil: Metall-Regler mit externer Einstellung
Produkttyp: Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Winkel 90°
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0,047
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 47 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 480 g |
| Typ | 7680 |
| Anschlusstyp | g1/8 |
| 63 mm | |
| 65 mm | |
| Zolltarifcode | 84813099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
530,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
636,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen
