0562 05 60 Ablass-Nadelventil, DN5, M10 x 1
Legris Ablass-Nadelventil BSPP metrisch 562
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0562 05 60
Rubix:474228
EAN:0820099146485

Produktdetails : 0562 05 60 Ablass-Nadelventil, DN5, M10 x 1
Wird für die Entlüftung eines Flüssigkeitssystems verwendet.
Gute Druck- und Temperaturbeständigkeit.
Gute Druck- und Temperaturbeständigkeit.
Betätigungsart: Manuell
Anwendung: Werkzeugmaschinen, Gummiindustrie, Verpackung, Textil, Pneumatik, Wasserkreisläufe
Gehäusematerial: Messing
Gehäuse-Material: BRASS
Marke: Legris
Konfiguration: n/a
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): M10x1
Anschluss 1 Gewindeart: Metrisch
Anschlussgröße: M10x1
Anschlusstyp: Metrisch
Zyklen pro Lebensdauer: n/a
Nenndurchmesser (dn): 5
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussmenge: 6,98 bis 22,98 NL/min bei 6 bar (H20)
Für Medien: Luft, Wasser, Inertgase, Öl
Funktion: n/a
Griffart: Butterfly-Hebel (Messing)
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximale Durchflussmenge: 6,98 NL/min bei 6 Bar (H20), 22,98 NL/min bei 6 Bar (H20)
Maximaler Betriebsdruck: 120, 12, 1740
Maximale Betriebstemperatur: 100, 212
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Montageart: Inline
Anzahl der Anschlüsse: n/a
Bedienungsart: Hebelbetätigt
Blendengröße: 5
Produktreihe: Nadelventile aus Messing
Produktart: Entleerungsnadelventil
Produkttyp: Nadelventile
Produkttyp: Nadelventile aus Messing
Menge pro Box: 5
Herkunftsland: Frankreich
Dichtungsmaterial: n/a
Sitzmaterial: n/a
Form: Nadelablassventil männlich
Hülsenmaterial: Messing
Spezifikationen Met: DI: 97/23/EC (Modul PED A - Durchmesser größer als 25 mm)
Technologie: Fluid- & Gas-Handling, Prozesskontrolle, Pneumatik
Gewicht: 0,031, 0,0682
Anwendung: Werkzeugmaschinen, Gummiindustrie, Verpackung, Textil, Pneumatik, Wasserkreisläufe
Gehäusematerial: Messing
Gehäuse-Material: BRASS
Marke: Legris
Konfiguration: n/a
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): M10x1
Anschluss 1 Gewindeart: Metrisch
Anschlussgröße: M10x1
Anschlusstyp: Metrisch
Zyklen pro Lebensdauer: n/a
Nenndurchmesser (dn): 5
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussmenge: 6,98 bis 22,98 NL/min bei 6 bar (H20)
Für Medien: Luft, Wasser, Inertgase, Öl
Funktion: n/a
Griffart: Butterfly-Hebel (Messing)
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximale Durchflussmenge: 6,98 NL/min bei 6 Bar (H20), 22,98 NL/min bei 6 Bar (H20)
Maximaler Betriebsdruck: 120, 12, 1740
Maximale Betriebstemperatur: 100, 212
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Montageart: Inline
Anzahl der Anschlüsse: n/a
Bedienungsart: Hebelbetätigt
Blendengröße: 5
Produktreihe: Nadelventile aus Messing
Produktart: Entleerungsnadelventil
Produkttyp: Nadelventile
Produkttyp: Nadelventile aus Messing
Menge pro Box: 5
Herkunftsland: Frankreich
Dichtungsmaterial: n/a
Sitzmaterial: n/a
Form: Nadelablassventil männlich
Hülsenmaterial: Messing
Spezifikationen Met: DI: 97/23/EC (Modul PED A - Durchmesser größer als 25 mm)
Technologie: Fluid- & Gas-Handling, Prozesskontrolle, Pneumatik
Gewicht: 0,031, 0,0682
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 31 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 166 g |
| Typ | 562 |
| Anschlusstyp | m10x1 |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,10 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
81,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen
