Referenzen
SKF:UCFB 204/H
Rubix:3197294
EAN:7316579751643


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Breite | 25,5 mm |
| Befestigungsabstand | 32 mm |
Produktdetails : UCFB 204/H (SKF) Kugellagereinheit SKF
Diese Kugellagereinheiten mit 3-Schrauben-Flansch sind erfüllen die japanischen Industrienormen (JIS). Sie bestehen aus einem Spannlager mit breitem Innenring und Gewindestiftbefestigung und sind für Anwendungen mit konstanter oder wechselnder Drehrichtung geeignet. Das Lager ist in einem Graugussgehäuse montiert, das mit einer Maschinenwand oder einem Rahmen verschraubt werden kann. Kugellagereinheiten nehmen mittlere Schiefstellungen der Konstruktion auf, lassen in der Regel aber keine axiale Verschiebung zu.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Breite | 25,5 mm |
| Befestigungsabstand | 32 mm |
| Werkstoff | wälzlagerstahl |
| Dichtung | eine gummidichtung und eine deckscheibe aus metall |
| Höhe | 112 mm |
| Länge | 64 mm |
| Serie | ucfb 204/h |
| Gesamtbreite Lager | 31 mm |
| Klemme | 18,3 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 9,5 mm |
| Anzahl Löcher | 3 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6700 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 12700 N |
| Außendurchmesser | 31,8 mm |
| Gewicht | 0,59 kg |
| Bauform | 3-schrauben-flansch (ucfb) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,00 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std