USFD 201 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
Flanschlagereinheit USFD200
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:USFD201
Rubix:677823
Hersteller:USFD.201
EAN:3413529510504



Produktdetails : USFD 201 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
Flache, Ovale Flanschlagereinheit mit 2 Befestigungs- bzw. Gewindebohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 12,7 mm |
|---|---|
| Breite | 22 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Höhe | 81 mm |
| Länge | 58,7 mm |
| Serie | usfd200 |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Außendurchmesser | 15 mm |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen