Referenzen
Festo:KSV6-7
Rubix:439258
Hersteller:152506
EAN:4052568070120

Produktdetails : KSV6-7 Vielfachstecker
Vielfachstecker KSV6-7 Nennweite=6 mm, Betriebsdruck=-0,95 - 10 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich), Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2
Vielfachstecker KSV6-7 Nennweite=6 mm, Betriebsdruck=-0,95 - 10 bar, Betriebsmedium=(* gefilterte, nicht geölte Druckluft, * gefilterte, geölte Druckluft), Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Mediumstemperatur=-10 - 60 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 115 g |
|---|---|
| Typ | vielfachstecker ksv |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,64 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage