HSP-16-AS-SD Handlingsmodul, Bauform HSP

HSP Handlingsmodul

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:HSP-16-AS-SD
Rubix:431739
Hersteller:533614
EAN:4052568167691
HSP-16-AS-SD Handlingsmodul, Bauform HSP

Technische Zusammenfassung

Typhandlingsmodul

Produktdetails : HSP-16-AS-SD Handlingsmodul, Bauform HSP


Handlingmodul HSP-16-AS-SD antriebslos mit Lagerung und Schaft, mit Schutzdeckel. Baugröße=16, Y-Hub=90 - 110 mm, Z-Hub=35 - 50 mm, Z-Hub Arbeitshub=20 mm, Dämpfung=(* CC: Stoßdämpfer beidseitig, * weiche Kennlinie)
Handlingsmodul, Bauform HSP

Technische Informationen


Attribute
Typhandlingsmodul
3.133,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.760,54 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen