HSW-16-AP Handlingsmodul, Bauform HSP

HSW Handlingsmodul

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:HSW-16-AP
Rubix:431941
Hersteller:540234
EAN:4052568178833
HSW-16-AP Handlingsmodul, Bauform HSP

Technische Zusammenfassung

Typhandlingsmodul

Produktdetails : HSW-16-AP Handlingsmodul, Bauform HSP


Handlingmodul HSW-16-AP Pick and Place zum Umpositionieren von Teilen im 90° Winkel. Arbeitshub=20 - 35 mm, Baugröße=16, Max. Linearhub bei 90° Schwenkwinkel=175/175 mm, Z-Hub=80 - 100 mm, Dämpfung=(* CC: Stoßdämpfer beidseitig, * weiche Kennlinie)
Handlingmodul HSW-16-AP Pick & Place zum Umpositionieren von Teilen im 90° Winkel. Arbeitshub=20 - 35 mm, Baugröße=16, Max. Linearhub bei 90° Schwenkwinkel=175/175 mm, Z-Hub=80 - 100 mm, Dämpfung=(* CC: Stoßdämpfer beidseitig, * weiche Kennlinie)

Technische Informationen


Attribute
Typhandlingsmodul
3.347,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.017,47 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen