Referenzen
IMI Norgren:RA/192025/M/15
Rubix:280563


Technische Zusammenfassung
| Typ | ra/192025/m/15 kompaktzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
| Zylinderhub | 15 mm |
Produktdetails : RA/192025/M/15 Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | ra/192025/m/15 kompaktzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
| Zylinderhub | 15 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | eloxiertes aluminium; druckguss-aluminium; edelstahl; dichtungen pur/nbr |
| Bohrungsdurchmesser | 25 mm |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen