CDQMB80TF-75 Kompaktzylinder

Kompaktzylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CDQMB80TF-75
Rubix:2208382
Hersteller:CDQMB80TF-75
CDQMB80TF-75 Kompaktzylinder

Technische Zusammenfassung

Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser80 mm
Zylinderhub75 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CDQMB80TF-75 Kompaktzylinder


Der CQM ist ein kompakter Zylinder, der mit einer Führungsstange und einer Platte ausgestattet ist. Die Serie ist in den Bohrungsgrößen 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 und 100 mm erhältlich. Die nicht rotierende Genauigkeit beträgt 0,2 oder weniger. Bei der Serie CQM kann ein Werkstück direkt auf der Werkzeugplatte befestigt werden. Die Automatikschalter sind auch bei eingefahrener Platte montierbar/entfernbar.
C(D)QM, Kompaktzylinder mit Führungsstange

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)98x153x104 mm
Bruttogewicht2695 g
Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser80 mm
Zylinderhub75 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur70 °C
HerkunftslandJP
325,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
391,01 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage