CQ2B16-10DCM Kompaktzylinder

Kompakt-Zylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CQ2B16-10DCM
Rubix:2177468
Hersteller:CQ2B16-10DCM
EAN:3618035694513
CQ2B16-10DCM Kompaktzylinder

Technische Zusammenfassung

Typdoppeltwirkend
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub10 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CQ2B16-10DCM Kompaktzylinder


SMC hat den Kompaktzylinder CQ2 mit einem neuen Gehäuse versehen, das die Montage von Autoschaltern auf jeder der 4 Oberflächen ermöglicht, je nach den Installationsbedingungen. Die Montageschienen des CQ2 wurden durch Nuten für die Montage von Autoschaltern ersetzt, die ein Herausragen der Autoschalter verhindern und die Arbeit erleichtern und sicherer machen.
C(D)Q2(*H)*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik

Stärken

-kompakt, doppeltwirkend, doppelte Stange, große Bohrung
Automatikschaltung möglich

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)29x44x29 mm
Bruttogewicht55 g
Typdoppeltwirkend
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub10 mm
Max. Betriebsdruck10 bar
HerkunftslandJP
32,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,72 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage