Referenzen
IMI Norgren:RA/192025/M/10
Rubix:280562


Technische Zusammenfassung
| Typ | ra/192025/m/10 kompaktzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
| Zylinderhub | 10 mm |
Produktdetails : RA/192025/M/10 Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | ra/192025/m/10 kompaktzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
| Zylinderhub | 10 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | anodisiertes aluminium (profilzylinder); druckguss-aluminium (enddeckel); edelstahl (kolbenstange); pur (kolbenstangendichtungen); nbr (kolbendichtungen & o-ringe) |
| Bohrungsdurchmesser | 25 mm |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen