Referenzen
Festo:AEN-S-32-25-A-P-A
Rubix:3323216
Hersteller:8092168
EAN:4052568302139

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompakt-zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 25 mm |
Produktdetails : AEN-S-32-25-A-P-A Kompaktzylinder
Stärken
-Sehr kompakte Bauweise: kürzer als vergleichbare Zylinder
Reduzierte Gehäuselänge: spart Material und Gewicht
Reduzierte Gehäusebreite: für platzkritische Anwendungen
Reduzierte Gehäuselänge: spart Material und Gewicht
Reduzierte Gehäusebreite: für platzkritische Anwendungen
Anwendungen
Dauertest von Smartphone-Tasten
Technische Informationen
Attribute
| Typ | kompakt-zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 25 mm |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
77,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen