EMGQM100-50 Kompaktzylinder mit Führung

Kompakt-Führungszylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:EMGQM100-50
Rubix:2215148
Hersteller:EMGQM100-50
EMGQM100-50 Kompaktzylinder mit Führung

Technische Zusammenfassung

Typkompakter führungszylinder
Zylinderdurchmesser100 mm
Zylinderhub50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EMGQM100-50 Kompaktzylinder mit Führung


Die Lösung für einen Linearantrieb, der hohen Belastungen ausgesetzt ist. Ideal für Materialtransportanwendungen. Zwei Grundmodelle umfassen eine selbstschmierende Gleitbuchse und eine kugelgelagerte Ausführung. Das Modell mit 100-mm-Gleitbuchse kann eine Last von 3.000 lbs. stoppen, die sich mit 55ft/min bewegt, oder eine zentrierte Last von 1.000 lbs. mit einem Sicherheitsfaktor von 40 % sanft anheben. Das Gesamtpaket ist sehr kompakt, und die vorbereiteten Befestigungslöcher ermöglichen eine einfache Anbringung von Vorrichtungen. Montage an der Seite oder am Boden. Der MGQ bietet Bohrungsgrößen von 12 bis 100 mm und ist schalterfähig.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht10530 g
Typkompakter führungszylinder
Zylinderdurchmesser100 mm
Zylinderhub50 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandCN
871,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.045,27 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage