Referenzen
SMC:CQ2B50TF-100DMZ
Rubix:2190930
Hersteller:CQ2B50TF-100DMZ

Technische Zusammenfassung
| Typ | doppeltwirkend |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 50 mm |
| Zylinderhub | 100 mm |
Dokumente
Produktdetails : CQ2B50TF-100DMZ Kompaktzylinder
SMC hat den Kompaktzylinder CQ2 mit einem neuen Gehäuse versehen, das die Montage von Autoschaltern auf jeder der 4 Oberflächen ermöglicht, je nach den Installationsbedingungen. Die Montageschienen des CQ2 wurden durch Nuten für die Montage von Autoschaltern ersetzt, die ein Herausragen der Autoschalter verhindern und die Arbeit erleichtern und sicherer machen.
C(D)Q2(*H)*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik
Stärken
-kompakt, doppeltwirkend, doppelte Stange, große Bohrung
Automatikschaltung möglich
Automatikschaltung möglich
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1182 g |
|---|---|
| Typ | doppeltwirkend |
| Zylinderdurchmesser | 50 mm |
| Zylinderhub | 100 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
90,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
108,58 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage