Referenzen
Festo:ADN-32-80-I-PPS-A
Rubix:1801396
Hersteller:572654
EAN:4052568218799

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompaktzylinder adn |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 80 mm |
Produktdetails : ADN-32-80-I-PPS-A Kompaktzylinder
Kompaktzylinder ADN-12-10-A-P-A für Positionserkennung, mit Außengewinde an der Kolbenstange. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Kolbenstangengewinde=M5, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Kompaktzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 460 g |
|---|---|
| Typ | kompaktzylinder adn |
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 80 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
100,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
120,71 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage