Referenzen
IMI Norgren:RM/91050/M/25
Rubix:267590
Hersteller:RM/91050/M/25


Technische Zusammenfassung
| Typ | einfachwirkender kompaktzylinder (magnetischer kolben, ungedämpft, rückstellfeder) |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 50 mm |
| Zylinderhub | 25 mm |
Produktdetails : RM/91050/M/25 Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | einfachwirkender kompaktzylinder (magnetischer kolben, ungedämpft, rückstellfeder) |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 50 mm |
| Zylinderhub | 25 mm |
| Min. Temperatur | -5 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
185,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
222,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 52 ) Arbeitstagen