Referenzen
IMI Norgren:RA/192020/M/15
Rubix:280464


Technische Zusammenfassung
| Typ | ra/192020/m/15 kompaktzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Zylinderhub | 15 mm |
Produktdetails : RA/192020/M/15 Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | ra/192020/m/15 kompaktzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Zylinderhub | 15 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | anodisiertes aluminium (profilzylinder); aluminium-druckguss (enddeckel); edelstahl (kolbenstange); pur (kolbenstangendichtungen); nbr (kolbendichtungen & o-ringe) |
| Bohrungsdurchmesser | 20 mm |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen