CQ2A100TF-100DZ Kompaktzylinder

Kompakt-Zylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:CQ2A100TF-100DZ
Rubix:2203395
Hersteller:CQ2A100TF-100DZ
CQ2A100TF-100DZ Kompaktzylinder

Technische Zusammenfassung

Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser100 mm
Zylinderhub100 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CQ2A100TF-100DZ Kompaktzylinder


SMC hat den Kompaktzylinder CQ2 mit einem neuen Gehäuse versehen, das die Montage von Autoschaltern auf jeder der 4 Oberflächen ermöglicht, je nach den Installationsbedingungen. Die Montageschienen des CQ2 wurden durch Nuten für die Montage von Autoschaltern ersetzt, die ein Herausragen der Autoschalter verhindern und die Arbeit erleichtern und sicherer machen.

Stärken

-kompakt, doppeltwirkend, doppelte Stange, große Bohrung
Automatikschaltung möglich

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht4339 g
Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser100 mm
Zylinderhub100 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur70 °C
HerkunftslandCZ
189,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
227,90 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage