Referenzen
SMC:RDQB100TF-100
Rubix:2207217
Hersteller:RDQB100TF-100

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompakt-zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 100 mm |
| Zylinderhub | 100 mm |
Dokumente
Produktdetails : RDQB100TF-100 Kompaktzylinder
Die neue Luftkissenkonstruktion der RQ-Serie ermöglicht es dieser Serie, die Vorzüge eines kompakten Zylinders beizubehalten. Durch die einzigartige Luftkissenkonstruktion entfällt der bei herkömmlichen Luftkissentypen verwendete Dämpfungsring, wodurch die Gesamtlänge des Zylinders reduziert wird. Die RQ-Serie erfüllt die Anforderungen an reduzierte Stöße, Geräuschreduzierung und verbesserte Wiederholbarkeit am Hubende.
R(D)Q, Kompaktzylinder mit pneumatischer Dämpfung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 117x188x124 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4273 g |
| Typ | kompakt-zylinder |
| Zylinderdurchmesser | 100 mm |
| Zylinderhub | 100 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
289,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
347,02 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage