CQ2A40TF-100DZ Kompaktzylinder

Kompakt-Zylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CQ2A40TF-100DZ
Rubix:2187941
Hersteller:CQ2A40TF-100DZ
EAN:3618035699006
CQ2A40TF-100DZ Kompaktzylinder

Technische Zusammenfassung

Typdoppeltwirkend
Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub100 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CQ2A40TF-100DZ Kompaktzylinder


SMC hat den Kompaktzylinder CQ2 mit einem neuen Gehäuse versehen, das die Montage von Autoschaltern auf jeder der 4 Oberflächen ermöglicht, je nach den Installationsbedingungen. Die Montageschienen des CQ2 wurden durch Nuten für die Montage von Autoschaltern ersetzt, die ein Herausragen der Autoschalter verhindern und die Arbeit erleichtern und sicherer machen.
C(D)Q2(*H)*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik

Stärken

-kompakt, doppeltwirkend, doppelte Stange, große Bohrung
Automatikschaltung möglich

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht723 g
Typdoppeltwirkend
Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub100 mm
Max. Betriebsdruck10 bar
HerkunftslandCN
78,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
93,73 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage