Referenzen
Teguma:5560050010
Rubix:498243
Hersteller:5560050010
EAN:4030477030084




Technische Zusammenfassung
| Typ | klemmschale pressaluminium |
|---|---|
| Einspanndurchmesser | 50 mm |
Produktdetails : 5560050010 Klemmschalen, 50X10mm, ALU
Teguma Klemmschalen aus Pressaluminium. Zweiteilige Schalen für den Einband von Kupplungen mit glattem Schlauchstutzen und Sicherungsbund. Mit Inbusschrauben und Muttern.
Schale aus Pressaluminium. Zweiteilige Schalen für den Einband von Kupplungen mit glatten Schlauchstutzen und Sicherungskragen. Komplett mit Inbusschrauben und Muttern.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 310 g |
|---|---|
| Typ | klemmschale pressaluminium |
| Einspanndurchmesser | 50 mm |
| Spannbereich, Minimum | 69 mm |
| Verpackungsmenge | tasche |
| Spannbereich, Maximum | 71 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | aluminium |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen