RAA325X Raa-325 Alu-Schelle

Parker Hannifin Raa-325 Alu-Schelle

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:RAA325X
Rubix:1343199
Hersteller:RAA325X
RAA325X Raa-325 Alu-Schelle

Technische Zusammenfassung

Typschelle
Einspanndurchmesser25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RAA325X Raa-325 Alu-Schelle


Raa-325 Alu-Schelle
Enthaltenes Zubehör: Klemme (1 Teil = 2 Stück)
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Werkstoffe: Aluminium
Produktstil: Gerippt, mit Spannungsspiel
Größe: 3
Rohr-Außendurchmesser: 25 mm

Technische Informationen


Attribute
Typschelle
Einspanndurchmesser25 mm
Spannbereich, Minimum4 mm
Spannbereich, Maximum101,8 mm
Breite30 mm
Werkstoffaluminium
Zolltarifcode76090000
4,61 exkl. MwSt.
/ Stück
5,53 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std