Referenzen
Teguma:ALU-KLEMMSCHALEN 38 X 8 MM
Rubix:95082
Hersteller:5560038008
EAN:4030477030022




Technische Zusammenfassung
| Typ | klemmschale pressaluminium |
|---|---|
| Einspanndurchmesser | 38 mm |
Produktdetails : 5560038008 Klemmschalen, 38X8mm, ALU
Teguma Klemmschalen aus Pressaluminium. Zweiteilige Schalen für den Einband von Kupplungen mit glattem Schlauchstutzen und Sicherungsbund. Mit Inbusschrauben und Muttern.
Schale aus Pressaluminium. Zweiteilige Schalen für den Einband von Kupplungen mit glatten Schlauchstutzen und Sicherungskragen. Komplett mit Inbusschrauben und Muttern.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 164 g |
|---|---|
| Typ | klemmschale pressaluminium |
| Einspanndurchmesser | 38 mm |
| Spannbereich, Minimum | 53 mm |
| Spannbereich, Maximum | 56 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | aluminium |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen