Referenzen
Parker:APDA1X
Rubix:1494988
Hersteller:APDA1X

Produktdetails : APDA1X Doppelanschweissplatte
Enthaltenes Zubehör: Doppelschweißplatte
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Werkstoffe der Konstruktion: Stahl
Produktart: Phosphatiert
Größe: 1
Rohr-Außendurchmesser: n/a
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Werkstoffe der Konstruktion: Stahl
Produktart: Phosphatiert
Größe: 1
Rohr-Außendurchmesser: n/a
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schelle |
|---|---|
| Einspanndurchmesser | 12 mm |
| Spannbereich, Minimum | 4 mm |
| Spannbereich, Maximum | 12 mm |
| Breite | 30 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,50 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
97,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen
