6060240260 Schneckengewindeschelle, Typ ABA-Standard, 240-260
Schneckengewindeschelle Typ ABA Standard
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:ABA SCHNECKENGEW.SCH. 240-260
Rubix:498340
Hersteller:6060240260
EAN:4030477087095

Produktdetails : 6060240260 Schneckengewindeschelle, Typ ABA-Standard, 240-260
Teguma Schneckengewindeschellen. Typ ABA Standard nach DIN 3017. Hergestellt aus Stahl mit einer Aluzink-Legierung überzogen. 7mm Schlüsselweite.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 97 g |
|---|---|
| Typ | aba standard |
| Einspanndurchmesser | 260 mm |
| Spannbereich, Minimum | 240 mm |
| Verpackungsmenge | packung |
| Spannbereich, Maximum | 260 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | stahl/aluzink-legierung |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
