Referenzen
Teguma:ALU-KLEMMSCHALEN 75 X 10 MM
Rubix:144745
Hersteller:5560075010
EAN:4030477030114




Technische Zusammenfassung
| Typ | klemmschale pressaluminium |
|---|---|
| Einspanndurchmesser | 75 mm |
Produktdetails : 5560075010 Klemmschalen, 75X10mm, ALU
Teguma Klemmschalen aus Pressaluminium. Zweiteilige Schalen für den Einband von Kupplungen mit glattem Schlauchstutzen und Sicherungsbund. Mit Inbusschrauben und Muttern.
Schale aus Pressaluminium. Zweiteilige Schalen für den Einband von Kupplungen mit glatten Schlauchstutzen und Sicherungskragen. Komplett mit Inbusschrauben und Muttern.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 506 g |
|---|---|
| Typ | klemmschale pressaluminium |
| Einspanndurchmesser | 75 mm |
| Spannbereich, Minimum | 94 mm |
| Spannbereich, Maximum | 97 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | aluminium |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,23 € exkl. MwSt.
/ Packung
31,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen