Referenzen
Teguma:ALU-KLEMMSCHALEN 80 X 8 MM
Rubix:770011
Hersteller:5560080008
EAN:4030477090323


Technische Zusammenfassung
| Typ | klemmschale pressaluminium |
|---|---|
| Einspanndurchmesser | 80 mm |
Produktdetails : 5560080008 Klemmschalen, 80X8mm, ALU
Teguma Klemmschalen aus Pressaluminium. Zweiteilige Schalen für den Einband von Kupplungen mit glattem Schlauchstutzen und Sicherungsbund. Mit Inbusschrauben und Muttern.
Klemmschalen, 80X8mm, ALU
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 472 g |
|---|---|
| Typ | klemmschale pressaluminium |
| Einspanndurchmesser | 80 mm |
| Spannbereich, Minimum | 94 mm |
| Spannbereich, Maximum | 97 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | aluminium |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,39 € exkl. MwSt.
/ Packung
37,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen