Referenzen
Parker:RAA535X
Rubix:1343123
Hersteller:RAA535X

Produktdetails : RAA535X Raa-535 Alu-Schelle
Raa-535 Alu-Schelle
Enthaltenes Zubehör: Klemme (1 Teil = 2 Stück)
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Werkstoffe der Konstruktion: Aluminium
Produktstil: Gerippt, mit Spannungsspiel
Größe: 5
Rohr-Außendurchmesser: 35 mm
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Werkstoffe der Konstruktion: Aluminium
Produktstil: Gerippt, mit Spannungsspiel
Größe: 5
Rohr-Außendurchmesser: 35 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schelle |
|---|---|
| Einspanndurchmesser | 35 mm |
| Spannbereich, Minimum | 4 mm |
| Spannbereich, Maximum | 101,8 mm |
| Breite | 30 mm |
| Werkstoff | aluminium |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
199,25 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
239,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 20 ) Arbeitstagen