Referenzen
Teguma:ALU-KLEMMSCHALEN 150 X 13 MM
Rubix:498245
Hersteller:5560150013
EAN:4030477030220




Technische Zusammenfassung
| Typ | klemmschale pressaluminium |
|---|---|
| Einspanndurchmesser | 150 mm |
Produktdetails : 5560150013 Klemmschalen, 150X13mm, ALU
Teguma Klemmschalen aus Pressaluminium. Zweiteilige Schalen für den Einband von Kupplungen mit glattem Schlauchstutzen und Sicherungsbund. Mit Inbusschrauben und Muttern.
Schale aus Pressaluminium. Zweiteilige Schalen für den Einband von Kupplungen mit glatten Schlauchstutzen und Sicherungskragen. Komplett mit Inbusschrauben und Muttern.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3388 g |
|---|---|
| Typ | klemmschale pressaluminium |
| Einspanndurchmesser | 150 mm |
| Spannbereich, Minimum | 174 mm |
| Spannbereich, Maximum | 180 mm |
| Breite | 13 mm |
| Werkstoff | aluminium |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
181,23 € exkl. MwSt.
/ Packung
217,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen