62- 82 W4 8MM Schneckengewindeschelle Edelstahl

Schlauchschelle mit Lochband, vollständig aus Edelstahl - W4

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Spartex:734732
Rubix:3250052
EAN:3660338014253
62- 82 W4 8MM Schneckengewindeschelle Edelstahl

Technische Zusammenfassung

Typlochband
Einspanndurchmesser82 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 62- 82 W4 8MM Schneckengewindeschelle Edelstahl


Norm: NFE 27851

Perfekter Ausgleich von Haubenband und Schraube.
Material: Band aus Edelstahl 304.
Anwendung: alle Industriesektoren, Klempnerarbeiten usw.

Technische Informationen


Attribute
Typlochband
Einspanndurchmesser82 mm
Spannbereich, Minimum62 mm
Verpackungsmengepackung
Spannbereich, Maximum82 mm
Breite8 mm
Werkstoffstahl w4
50.935,50 exkl. MwSt.
/ 50 Packungen
61.122,60 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage