K0612.02503 Klemmring, geteilt, Aluminium
KLEMMRING GETEILT
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0612.02503
Rubix:3166234
Hersteller:K0612.02503
EAN:4059245256969



Dokumente
Produktdetails : K0612.02503 Klemmring, geteilt, Aluminium
Werkstoff: Stahl. Edelstahl 1.4305. Edelstahl 1.4404. Aluminium. Ausführung: Stahl brüniert, Schraube Stahl 12.9. Edelstahl 1.4305 blank, Schraube Edelstahl A2-70. Edelstahl 1.4404 blank, Schraube Edelstahl A4-70. Aluminium blank, Schraube Edelstahl A2-70. Bestellbeispiel: K0612.01001 Hinweis: Klemmringe geteilt umschließen die Welle mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte. Dies führt zu einer maßgenauen Passung und sehr großen Haltekräften ohne die Welle zu beschädigen. Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen. Durch die zweiteilige Ausführung ist eine einfache und schnelle Montage möglich ohne angrenzende Bauteile zu demontieren. Die Klemmringe aus dem Material Edelstahl A4 sind mit einem kleinen Zentrierpunkt am Außendurchmesser gekennzeichnet. Temperaturbereich: -40 °C - +175 °C. Auf Anfrage: Andere Abmessungen.
Werkstoff: Stahl. Edelstahl 1.4305. Edelstahl 1.4404. Aluminium. Ausführung: Stahl brüniert, Schraube Stahl 12.9. Edelstahl 1.4305 blank, Schraube Edelstahl A2-70. Edelstahl 1.4404 blank, Schraube Edelstahl A4-70. Aluminium blank, Schraube Edelstahl A2-70. Bestellbeispiel: K0612.01001 Hinweis: Klemmringe geteilt umschließen die Welle mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte. Dies führt zu einer maßgenauen Passung und sehr großen Haltekräften ohne die Welle zu beschädigen. Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen. Durch die zweiteilige Ausführung ist eine einfache und schnelle Montage möglich ohne angrenzende Bauteile zu demontieren. Die Klemmringe aus dem Material Edelstahl A4 sind mit einem kleinen Zentrierpunkt am Außendurchmesser gekennzeichnet. Temperaturbereich: -40 °C - +175 °C. Auf Anfrage: Andere Abmessungen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 45 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
25 mm