32X10000 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES

Klassischer Keilriemen GATES

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:D394 32x10000Li D10075 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:1739555
Hersteller:962863940
EAN:5414465358685
32X10000 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES

Technische Zusammenfassung

Profild/32
Riemenbezeichnungd394
Innenlänge10000 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32X10000 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES


Delta Classic ™ Keilriemen haben ein klassisches V-förmiges Profil und sind für eine zuverlässige und nachhaltige Leistung auf allen Standardantrieben mit klassischem Querschnitt gebaut, die in Kompressoren, Pumpen, Aggregaten, Generatoren, Sägen, Fräsmaschinen und Maschinen verwendet werden. Flex-Weave® ölbeständiges Flip-Band bietet guten Halt und schützt vor Abrieb.
Klassischer Keilriemen GATES

Technische Informationen


Attribute
Profild/32
Riemenbezeichnungd394
Innenlänge10000 mm
Außenlänge10134 mm
Obere Breite32 mm
Höhe19 mm
Richtlänge10075 mm
Querschnitt32 mm
Max. Temperatur70 °C
Min. Temperatur-30 °C
262,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
314,82 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen