17X1422 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen, DIN 2215/7753
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:17.0X1422
Rubix:1358754
EAN:4010858361426



Produktdetails : 17X1422 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau nach DIN 2215 oder 7753
Klassischer Keilriemen ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -55°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 242 g |
|---|---|
| Profil | b/17 |
| Riemenbezeichnung | b56 |
| Innenlänge | 1422 mm |
| Außenlänge | 1491 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 1467 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,26 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage